text.skipToContent text.skipToNavigation

Zdvíhacia skrutka s okom, označenie CE DIN 580 Oceľ C15E Nelegovaná kovaný M20


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál C15E
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 450
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M20
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál C15E
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 450
Info
  • Pokiaľ stavacie skrutky s okom patria medzi dvíhacie zariadenia, je označenie CE nevyhnutné.

  • Stavacia skrutka s okom nemusí byť označená CE pokiaľ nie je použitá na dvíhanie (např. vlečné oká), alebo je použitá na dvíhanie len raz (pohyblivé stroje).

    kovaný
HS kód

Rozmery

d-D M20
d1 40
d2 72
d3 40
e 14
h 71
L 30
P 2.5

Normy

ISO 3266
DIN 580
BS 4278
NEN 1927

Čísla materiálu

Položka č. 16000.200.001
EAN 8715492583727
UBB 950351675273
UNSPSC 31161610

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.