text.skipToContent text.skipToNavigation

Zdvíhacia skrutka s okom, označenie CE DIN 580 Oceľ C15E Nelegovaná kovaný M16


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál C15E
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 308.6
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M16
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál C15E
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 308.6
Info
  • Pokiaľ stavacie skrutky s okom patria medzi dvíhacie zariadenia, je označenie CE nevyhnutné.

  • Stavacia skrutka s okom nemusí byť označená CE pokiaľ nie je použitá na dvíhanie (např. vlečné oká), alebo je použitá na dvíhanie len raz (pohyblivé stroje).

    kovaný
HS kód

Rozmery

d-D M16
d1 35
d2 63
d3 35
e 12
h 62
L 27
P 2

Normy

ISO 3266
NEN 1927
BS 4278
DIN 580

Čísla materiálu

Položka č. 16000.160.001
EAN 8715492583703
UBB 950351675190
UNSPSC 31161610

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.