text.skipToContent text.skipToNavigation

Zdvíhacia skrutka s okom, označenie CE DIN 580 Oceľ C15E Nelegovaná kovaný M12


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál C15E
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 180
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M12
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál C15E
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 180
Info
  • Pokiaľ stavacie skrutky s okom patria medzi dvíhacie zariadenia, je označenie CE nevyhnutné.

  • Stavacia skrutka s okom nemusí byť označená CE pokiaľ nie je použitá na dvíhanie (např. vlečné oká), alebo je použitá na dvíhanie len raz (pohyblivé stroje).

    kovaný
HS kód

Rozmery

d-D M12
d1 30
d2 54
d3 30
e 10
h 53
L 20.5
P 1.75

Normy

ISO 3266
DIN 580
NEN 1927
BS 4278

Čísla materiálu

Položka č. 16000.120.001
EAN 8715492583680
UBB 950351674938
UNSPSC 31161610

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.