text.skipToContent text.skipToNavigation

Zdvíhacia skrutka s okom, označenie CE DIN 580 Nerezoceľ A4 kované M24


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 740
Info
  • Pokiaľ stavacie skrutky s okom patria medzi dvíhacie zariadenia, je označenie CE nevyhnutné.

  • Stavacia skrutka s okom nemusí byť označená CE pokiaľ nie je použitá na dvíhanie (např. vlečné oká), alebo je použitá na dvíhanie len raz (pohyblivé stroje).

    kované
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M24
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 740
Info
  • Pokiaľ stavacie skrutky s okom patria medzi dvíhacie zariadenia, je označenie CE nevyhnutné.

  • Stavacia skrutka s okom nemusí byť označená CE pokiaľ nie je použitá na dvíhanie (např. vlečné oká), alebo je použitá na dvíhanie len raz (pohyblivé stroje).

    kované
HS kód

Rozmery

d-D M24
d1 50
d2 90
d3 50
e 18
h 90
L 36
P 3

Normy

BS 4278
DIN 580
NEN 1927
ISO 3266

Čísla materiálu

Položka č. 55940.240.001
EAN 8715492355249
UBB 952351677804
UNSPSC 31161610

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.