text.skipToContent text.skipToNavigation

Zdvíhacia skrutka s okom, označenie CE DIN 580 Nerezoceľ A4 kované M16


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 305.2
Info
  • Pokiaľ stavacie skrutky s okom patria medzi dvíhacie zariadenia, je označenie CE nevyhnutné.

  • Stavacia skrutka s okom nemusí byť označená CE pokiaľ nie je použitá na dvíhanie (např. vlečné oká), alebo je použitá na dvíhanie len raz (pohyblivé stroje).

    kované
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M16
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 305.2
Info
  • Pokiaľ stavacie skrutky s okom patria medzi dvíhacie zariadenia, je označenie CE nevyhnutné.

  • Stavacia skrutka s okom nemusí byť označená CE pokiaľ nie je použitá na dvíhanie (např. vlečné oká), alebo je použitá na dvíhanie len raz (pohyblivé stroje).

    kované
HS kód

Rozmery

d-D M16
d1 35
d2 63
d3 35
e 12
h 62
L 27
P 2

Normy

ISO 3266
BS 4278
DIN 580
NEN 1927

Čísla materiálu

Položka č. 55940.160.001
EAN 8715492355225
UBB 952351677648
UNSPSC 31161610

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.