text.skipToContent text.skipToNavigation

Zdvíhacia skrutka s okom, označenie CE DIN 580 Nerezoceľ A2 kovaný M6


Položka č.
Priemer
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Info
  • Pokiaľ stavacie skrutky s okom patria medzi dvíhacie zariadenia, je označenie CE nevyhnutné.

  • Stavacia skrutka s okom nemusí byť označená CE pokiaľ nie je použitá na dvíhanie (např. vlečné oká), alebo je použitá na dvíhanie len raz (pohyblivé stroje).

    kovaný
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M6
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Info
  • Pokiaľ stavacie skrutky s okom patria medzi dvíhacie zariadenia, je označenie CE nevyhnutné.

  • Stavacia skrutka s okom nemusí byť označená CE pokiaľ nie je použitá na dvíhanie (např. vlečné oká), alebo je použitá na dvíhanie len raz (pohyblivé stroje).

    kovaný

Rozmery

d-D M6
d1 20
d2 36
d3 20
e 6
h 36
L 13
P 1

Normy

ISO 3266
BS 4278
DIN 580
NEN 1927

Čísla materiálu

Položka č. 51940.060.001
EAN 8715492315526
UBB 952351054343
UNSPSC 31161610

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.