text.skipToContent text.skipToNavigation

Zdvíhacia skrutka s okom, označenie CE DIN 580 Nerezoceľ A2 kovaný M16


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 292.96
Info
  • Pokiaľ stavacie skrutky s okom patria medzi dvíhacie zariadenia, je označenie CE nevyhnutné.

  • Stavacia skrutka s okom nemusí byť označená CE pokiaľ nie je použitá na dvíhanie (např. vlečné oká), alebo je použitá na dvíhanie len raz (pohyblivé stroje).

    kovaný
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M16
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 292.96
Info
  • Pokiaľ stavacie skrutky s okom patria medzi dvíhacie zariadenia, je označenie CE nevyhnutné.

  • Stavacia skrutka s okom nemusí byť označená CE pokiaľ nie je použitá na dvíhanie (např. vlečné oká), alebo je použitá na dvíhanie len raz (pohyblivé stroje).

    kovaný
HS kód

Rozmery

d-D M16
d1 35
d2 63
d3 35
e 12
h 62
L 27
P 2

Normy

NEN 1927
BS 4278
DIN 580
ISO 3266

Čísla materiálu

Položka č. 51940.160.001
EAN 8715492315571
UBB 951351872688
UNSPSC 31161610

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.