text.skipToContent text.skipToNavigation

Zdvíhacia skrutka s okom, označenie CE DIN 580 Nerezoceľ A2 kovaný M12


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 180
Info
  • Pokiaľ stavacie skrutky s okom patria medzi dvíhacie zariadenia, je označenie CE nevyhnutné.

  • Stavacia skrutka s okom nemusí byť označená CE pokiaľ nie je použitá na dvíhanie (např. vlečné oká), alebo je použitá na dvíhanie len raz (pohyblivé stroje).

    kovaný
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M12
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 180
Info
  • Pokiaľ stavacie skrutky s okom patria medzi dvíhacie zariadenia, je označenie CE nevyhnutné.

  • Stavacia skrutka s okom nemusí byť označená CE pokiaľ nie je použitá na dvíhanie (např. vlečné oká), alebo je použitá na dvíhanie len raz (pohyblivé stroje).

    kovaný
HS kód

Rozmery

d-D M12
d1 30
d2 54
d3 30
e 10
h 53
L 20.5
P 1.75

Normy

ISO 3266
DIN 580
BS 4278
NEN 1927

Čísla materiálu

Položka č. 51940.120.001
EAN 8715492315557
UBB 951351872506
UNSPSC 31161610

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.