text.skipToContent text.skipToNavigation

Zdvíhacia skrutka s okom, označenie CE DIN 580 Nerezoceľ A2 kovaný M10


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 110
Info
  • Pokiaľ stavacie skrutky s okom patria medzi dvíhacie zariadenia, je označenie CE nevyhnutné.

  • Stavacia skrutka s okom nemusí byť označená CE pokiaľ nie je použitá na dvíhanie (např. vlečné oká), alebo je použitá na dvíhanie len raz (pohyblivé stroje).

    kovaný
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M10
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 110
Info
  • Pokiaľ stavacie skrutky s okom patria medzi dvíhacie zariadenia, je označenie CE nevyhnutné.

  • Stavacia skrutka s okom nemusí byť označená CE pokiaľ nie je použitá na dvíhanie (např. vlečné oká), alebo je použitá na dvíhanie len raz (pohyblivé stroje).

    kovaný
HS kód

Rozmery

d-D M10
d1 25
d2 45
d3 25
e 8
h 45
L 17
P 1.5

Normy

ISO 3266
BS 4278
NEN 1927
DIN 580

Čísla materiálu

Položka č. 51940.100.001
EAN 8715492315540
UBB 951351872431
UNSPSC 31161610

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.