text.skipToContent text.skipToNavigation

Zdvíhacia skrutka s BSW DIN ≈580 Oceľ C15E Nelegovaná 3/8


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál C15E
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Britský standard Whitworth
Závitov na palec 16
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 3/8 Inch
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál C15E
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Britský standard Whitworth
Závitov na palec 16
Váha kusu (g) 110
Info
  • Whitworthův závit (BSW/BSF) není mezinárodně doporučen. Doporučujeme použít metrický (M/MF) nebo sjednocený (UNC/UNF) závit.
HS kód

Rozmery

d1 3
d2 25
d3 45
d4 25
h 45
L 17

Normy

DIN ≈580

Čísla materiálu

Položka č. 16040.096.001
EAN 8715492584205
UBB 950351677584
UNSPSC 31161610

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.