text.skipToContent text.skipToNavigation

Závlačka DIN 94 Nerezoceľ A2

Artikelnummer
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v ISO 3506.
    • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
    • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
    • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.

Specificaties

Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v ISO 3506.
    • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
    • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
    • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.

Normeringen

DIN 94
ISO 1234
NEN 182
NF E25-774

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.