text.skipToContent text.skipToNavigation

Závrtná skrutka ≈ 2d DIN 835 Nerezoceľ A4 M5X16

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 16 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.93
Info
  • ATTENTION: when ordering studs according to this DIN standard the proper designation is d x L,e.g. stud M10X70 - DIN 835, where the working length L = 70 mm and the thread length on the metal end bm = 20 mm. The overall length of the stud is 70 + 20 = 90 mm. The thread length on the nut end b= 26 mm.
  • The thread tolerance class on the metal end is Sk6 according to DIN 13-51, meaning "transition fit", which prevents loosening of the metal end of the studs during disassembly.
  • In case this transition fit is not wanted, add "Fo"in the designation. These studs have thread tolerance class 6g on both ends and can be supplied as specials.
  • Studs according to DIN 835 with a metal end ≈2d have many applications, but are mainly intended for use in aluminium alloy counterparts.
HS kód

Rozmery

b:L≤125mm 16
b:125mmL≤200mm 22
bm 10
b =L-(x+3) up to L≤ 20
d-D M5
L (mm) 16
P 0.8
x 2

Normy

DIN 835

Čísla materiálu

Položka č. 55285.050.016
EAN 8715492062314
UBB 500696229219
UNSPSC 31163300

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.