text.skipToContent text.skipToNavigation

Závrtná skrutka, koncovka 1 d DIN 938 Oceľ Nelegovaná 5.6 (AD-W7) pre tlakové nádoby M20X60


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 5.6 (AD-W7)
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M20
Dĺžka 60 mm
Značka Fabory
Trieda 5.6 (AD-W7)
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 170
Info
  • POZOR: Při objednávání závrtných šroubů dle DIN je nutno uvést průměr d x účinnou délku L, např. šroub M10 x 70 - DIN 938, kde L = 70 mm je pracovní délka a b1 = 10 mm je koncovka do kovu. Celková délka je 70 + 10 = 80 mm. Délka závitu na straně matice b2 = 26 mm.
  • Závitový konec k zašroubování je vyroben s tolerancí Sk6 dle DIN 13-51, znamenající "uložení s přesahem", a zabraňuje uvolnění šroubu během demontáže.
  • Závrtné šrouby dle DIN 938 s koncovkou do kovu ≈ 1d nacházejí široké uplatnění, mj. do oceli.pre tlakové nádoby
HS kód 7318154290

Rozmery

b 46
bm≈1d 20
b =L-(x+3) up to L≤ 55
d-D M20
L (mm) 60
P 2.5
x 6.3

Normy

DIN 938
NF E25-135

Čísla materiálu

Položka č. 21545.200.060
EAN 8717077219892
UBB 500648209590
UNSPSC 31161610

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.