text.skipToContent text.skipToNavigation

Závrtná skrutka, koncovka 1 d DIN 938 Nerezoceľ A4 M12X80


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 80 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 73.2
Info
  • POZOR: Při objednávání závrtných šroubů dle DIN je nutno uvést průměr d x účinnou délku L, např. šroub M10 x 70 - DIN 938, kde L = 70 mm je pracovní délka a b1 = 10 mm je koncovka do kovu. Celková délka je 70 + 10 = 80 mm. Délka závitu na straně matice b2 = 26 mm.
  • Závitový konec k zašroubování je vyroben s tolerancí Sk6 dle DIN 13-51, znamenající "uložení s přesahem", a zabraňuje uvolnění šroubu během demontáže.
  • Závrtné šrouby dle DIN 938 s koncovkou do kovu ≈ 1d nacházejí široké uplatnění, mj. do oceli.
HS kód 7318153590

Rozmery

b 30
bm≈1d 12
b =L-(x+3) up to L≤ 35
d-D M12
L (mm) 80
P 1.75
x 4.3

Normy

NF E25-135
DIN 938

Čísla materiálu

Položka č. 55280.120.080
EAN 8715494300995
UBB 500512326223
UNSPSC 31161610

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.