text.skipToContent text.skipToNavigation

Závrtná skrutka, koncovka 1,25 d DIN 939 Oceľ Pozinkované 8.8 M16X40


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 8.8
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M16
Dĺžka 40 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 78.9
Info
  • POZOR: Při objednávání závrtných šroubů dle DIN je nutno uvést průměr d x účinnou délku L, např. šroub M10 x 65 - DIN 938, kde L = 65 mm je pracovní délka a b1= 12 mm koncovka do kovu. Celková délka je 65 + 12 = 77 mm.
  • Délka závitu na straně matice b2= 26 mm. Zašroubovaná závitová koncovka je vyrobena s tolerancí Sk6 dle DIN 13-51, znamenající 'uložení s přesahem' , a zabraňuje uvolnění šroubu během demontáže.
  • Závrtné šrouby dle DIN 939 (5.6/5.8/8.8) s koncovkou do kovu ≈ 1,25d nacházejí široké uplatnění, mj. do litiny.
HS kód

Rozmery

b:L≤125mm 38
b:125mmL≤200mm 44
bm ≈ 1,25d 20
b =L-(x+3) up to L≤ 45
d-D M16
L (mm) 40
P 2
x 5

Normy

NF E25-135
DIN 939

Čísla materiálu

Položka č. 21521.160.040
EAN 8717077787315
UBB 500651638479
UNSPSC 31161610

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.