text.skipToContent text.skipToNavigation

Závrtná skrutka, koncovka 1,25 d DIN 939 Oceľ Nelegovaná 8.8 M14X30


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 8.8
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M14
Dĺžka 30 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 50
Info
  • POZOR: Při objednávání závrtných šroubů dle DIN je nutno uvést průměr d x účinnou délku L, např. šroub M10 x 65 - DIN 938, kde L = 65 mm je pracovní délka a b1= 12 mm koncovka do kovu. Celková délka je 65 + 12 = 77 mm.
  • Délka závitu na straně matice b2= 26 mm. Zašroubovaná závitová koncovka je vyrobena s tolerancí Sk6 dle DIN 13-51, znamenající 'uložení s přesahem' , a zabraňuje uvolnění šroubu během demontáže.
  • Závrtné šrouby dle DIN 939 (5.6/5.8/8.8) s koncovkou do kovu ≈ 1,25d nacházejí široké uplatnění, mj. do litiny.
HS kód

Rozmery

b:L≤125mm 34
b:125mmL≤200mm 40
bm ≈ 1,25d 18
b =L-(x+3) up to L≤ 40
d-D M14
L (mm) 30
P 2
x 5

Normy

DIN 939
NF E25-135

Čísla materiálu

Položka č. 21520.140.030
EAN 8715492613738
UBB 950353046259
UNSPSC 31161610

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.