Svorníky
51270
51270.120.130
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
Závrtná skrutka, koncovka 1,25 d DIN 939 Nerezoceľ A2 M12X130
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
POZOR: Při objednávání závrtných šroubů dle DIN je nutno uvést průměr d x účinnou délku L, např. šroub M10 x 65 - DIN 938, kde L = 65 mm je pracovní délka a b
1
= 12 mm koncovka do kovu. Celková délka je 65 + 12 = 77 mm.
Délka závitu na straně matice b
2
= 26 mm. Zašroubovaná závitová koncovka je vyrobena s tolerancí Sk6 dle DIN 13-51, znamenající 'uložení s přesahem' , a zabraňuje uvolnění šroubu během demontáže.
Závrtné šrouby dle DIN 939 (5.6/5.8/8.8) s koncovkou do kovu ≈ 1,25d nacházejí široké uplatnění, mj. do litiny.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
130 mm
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
POZOR: Při objednávání závrtných šroubů dle DIN je nutno uvést průměr d x účinnou délku L, např. šroub M10 x 65 - DIN 938, kde L = 65 mm je pracovní délka a b
1
= 12 mm koncovka do kovu. Celková délka je 65 + 12 = 77 mm.
Délka závitu na straně matice b
2
= 26 mm. Zašroubovaná závitová koncovka je vyrobena s tolerancí Sk6 dle DIN 13-51, znamenající 'uložení s přesahem' , a zabraňuje uvolnění šroubu během demontáže.
Závrtné šrouby dle DIN 939 (5.6/5.8/8.8) s koncovkou do kovu ≈ 1,25d nacházejí široké uplatnění, mj. do litiny.
Rozmery
b:L≤125mm
30
b:125mm
L≤200mm
36
bm ≈ 1,25d
15
b =L-(x+3) up to L≤
35
d-D
M12
L (mm)
130
P
1.75
x
4.3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
939
NF
E25-135
Čísla materiálu
Položka č.
51270.120.130
EAN
8715492033703
UBB
500696159747
UNSPSC
31161610