MWB
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Závitové tyče/svorníky
Svorníky
21540
21540.158.070
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
Závrtná skrutka, koncovka 1,25 d BSW Oceľ Nelegovaná 5.6 5/8X70MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
5.6
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
5/8 Inch
Dĺžka
70 mm
Značka
Fabory
Trieda
5.6
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Britský standard Whitworth
Závitov na palec
11
Váha kusu (g)
124
Info
V závislosti na dostupnosti může být dodána třída 5.8.
Whitworthův závit (BSW/BSF) není mezinárodně doporučen.
Doporučujeme použít metrický (M/MF) nebo sjednocený (UNC/UNF) závit.
POZOR: Při objednávání závrtných šroubů dle DIN je nutno uvést průměr d x účinnou délku L, např. šroub 5/16 x 25, kde L = 25 mm je pracovní délka a e=10 mm koncovka do kovu.
Celková délka je 25 + 10 = 35 mm.
Délka závitu na straně matice je b = 18 mm.
Závrtné šrouby dle ≈ DIN 939 (1955) s koncovkou do kovu e ≈ 1,25d nacházejí široké uplatnění, mj. do litiny.
Zašroubovaná závitová koncovka je vyrobena s tolerancí Sk6, dle DIN 13 a 14, Příloha 14 (1944), znamenající "uložení s přesahem", a zabraňuje uvolnění šroubů během demontáže.
HS kód
7318154290
Rozmery
b
28
e ≈ 1,25d
20
L (mm)
70
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈939
Čísla materiálu
Položka č.
21540.158.070
EAN
8715492614605
UBB
950353052596
UNSPSC
31161610
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní