text.skipToContent text.skipToNavigation

Závlačka DIN 94 Oceľ Pozinkované 6,3X50MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 14
Info
  • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
  • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
  • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 6.3 mm
Dĺžka 50 mm
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 14
Info
  • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
  • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
  • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
HS kód

Rozmery

a (max.) 4
b ≈ 12.6
c (max.) 11.8
c (min.) 10.3
d (min.) 5.7
D (mm) 6.3
L (mm) 50
d (max.) 5.9

Normy

DIN 94
NF E25-774
NEN 182
ISO 1234

Čísla materiálu

Položka č. 39350.063.050
EAN 8715492820105
UBB 950359111891
UNSPSC 31163204

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.