text.skipToContent text.skipToNavigation

Závlačka DIN 94 Oceľ Pozinkované 5X25MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 4.85
Info
  • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
  • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
  • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 5 mm
Dĺžka 25 mm
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 4.85
Info
  • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
  • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
  • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
HS kód

Rozmery

a (max.) 4
b ≈ 10
c (max.) 9.2
c (min.) 8
d (min.) 4.4
D (mm) 5
L (mm) 25
d (max.) 4.6

Normy

ISO 1234
DIN 94
NF E25-774
NEN 182

Čísla materiálu

Položka č. 39350.050.025
EAN 8715492819932
UBB 950359110984
UNSPSC 31163204

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.