BRAMMER
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Kolíky & Perá
Závlačky
39350
39350.160.125
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
Závlačka DIN 94 Oceľ Pozinkované 16X125MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Váha kusu (g)
251.5
Info
U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
16 mm
Dĺžka
125 mm
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Váha kusu (g)
251.5
Info
U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
HS kód
7318240090
Rozmery
a (max.)
6.3
b ≈
32
c (max.)
30.8
c (min.)
27
d (min.)
15.1
D (mm)
16
L (mm)
125
d (max.)
15.4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
182
NF
E25-774
DIN
94
ISO
1234
Čísla materiálu
Položka č.
39350.160.125
EAN
8717077045675
UBB
500645412411
UNSPSC
31163204
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní