BRAMMER
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
Závlačky
39350
39350.012.036
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
Závlačka DIN 94 Oceľ Pozinkované 1,2X36MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1.2 mm
Dĺžka
36 mm
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
Rozmery
a (max.)
2.5
b ≈
3
c (max.)
2
c (min.)
1.7
d (min.)
0.9
D (mm)
1.2
L (mm)
36
d (max.)
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
182
DIN
94
ISO
1234
NF
E25-774
Čísla materiálu
Položka č.
39350.012.036
EAN
8717077082076
UBB
500645350520
UNSPSC
31163204
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie