PINOS RENFE
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
Závlačky
39310
39310.080.080
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
Závlačka DIN 94 Oceľ Nelegovaná 8X80MM
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Žiaľ ... výrobok, ktorý hľadáte, už nie je k dispozícii
Podobné produkty:
Závlačka DIN 94 Oceľ Pozinkované 8X80MM
Položka č.:
39350.080.080
Cena za 
-
Zobraziť všetky produkty
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
8 mm
Dĺžka
80 mm
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
Rozmery
a (max.)
4
b ≈
16
c (max.)
15
c (min.)
13.1
d (min.)
7.3
D (mm)
8
L (mm)
80
d (max.)
7.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
94
ISO
1234
NF
E25-774
NEN
182
Čísla materiálu
Položka č.
39310.080.080
EAN
8715492818157
UBB
950359102569
UNSPSC
31163204
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie