text.skipToContent text.skipToNavigation

Závlačka DIN 94 Oceľ Nelegovaná 8X50MM

Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Info
  • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
  • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
  • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.

Technické údaje

Priemer 8 mm
Dĺžka 50 mm
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Info
  • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
  • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
  • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.

Rozmery

a (max.) 4
b ≈ 16
c (max.) 15
c (min.) 13.1
d (min.) 7.3
D (mm) 8
L (mm) 50
d (max.) 7.5

Normy

DIN 94
NEN 182
NF E25-774
ISO 1234

Čísla materiálu

Položka č. 39310.080.050
EAN 8715492818126
UBB 950359102312
UNSPSC 31163204

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.