text.skipToContent text.skipToNavigation

Závlačka DIN 94 Oceľ Nelegovaná 5X25MM

Objednací číslo
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Info
  • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
  • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
  • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.

Specifikace

Priemer 5 mm
Dĺžka 25 mm
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Info
  • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
  • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
  • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.

Rozměry

a (max.) 4
b ≈ 10
c (max.) 9.2
c (min.) 8
d (min.) 4.4
D (mm) 5
L (mm) 25
d (max.) 4.6

Normy

NEN 182
ISO 1234
NF E25-774
DIN 94

Čísla materiálu

Objednací číslo 39310.050.025
EAN 8715492817754
UBB 950359100902
UNSPSC 31163204

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.