text.skipToContent text.skipToNavigation

Závlačka DIN 94 Nerezoceľ A4 5X18MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 3.67
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v ISO 3506.
    • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
    • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
    • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
Ambalat la 250
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 5 mm
Dĺžka 18 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 3.67
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v ISO 3506.
    • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
    • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
    • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
HS kód 7318240090

Rozmery

a (max.) 4
b ≈ 10
c (max.) 9.2
c (min.) 8
d (min.) 4.4
D (mm) 5
L (mm) 18
d (max.) 4.6

Normy

DIN 94
NF E25-774
NEN 182
ISO 1234

Čísla materiálu

Položka č. 55700.050.018
EAN 8715494603720
UBB 500633447619
UNSPSC 31163204

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.