DIN 94 INOX
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
Kolíky & Perá
Závlačky
51700
51700.080.050
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
Závlačka DIN 94 Nerezoceľ A2 8X50MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
22.72
Info
Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v ISO 3506.
U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
8 mm
Dĺžka
50 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
22.72
Info
Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v ISO 3506.
U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
a (max.)
4
b ≈
16
c (max.)
15
c (min.)
13.1
d (min.)
7.3
D (mm)
8
L (mm)
50
d (max.)
7.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
94
NEN
182
ISO
1234
NF
E25-774
Čísla materiálu
Položka č.
51700.080.050
EAN
8715492306975
UBB
950359513344
UNSPSC
31163204
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie