Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Kolíky & Perá
Závlačky
51700
51700.040.045
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
Závlačka DIN 94 Nerezoceľ A2 4X45MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
4.666
Info
Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v ISO 3506.
U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
4 mm
Dĺžka
45 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
4.666
Info
Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v ISO 3506.
U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
a (max.)
4
b ≈
8
c (max.)
7.4
c (min.)
6.5
d (min.)
3.5
D (mm)
4
L (mm)
45
d (max.)
3.7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
94
ISO
1234
NF
E25-774
NEN
182
Čísla materiálu
Položka č.
51700.040.045
EAN
8715492306715
UBB
950359304520
UNSPSC
31163204
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní