text.skipToContent text.skipToNavigation

Závlačka DIN 94 Nerezoceľ A2 10X63MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 46.16
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v ISO 3506.
    • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
    • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
    • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 10 mm
Dĺžka 63 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 46.16
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v ISO 3506.
    • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
    • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
    • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
HS kód

Rozmery

a (max.) 6.3
b ≈ 20
c (max.) 19
c (min.) 16.6
d (min.) 9.3
D (mm) 10
L (mm) 63
d (max.) 9.5

Normy

NEN 182
ISO 1234
NF E25-774
DIN 94

Čísla materiálu

Položka č. 51700.100.063
EAN 8715492307026
UBB 950359514094
UNSPSC 31163204

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.