text.skipToContent text.skipToNavigation

Závlačka DIN 94 Nerezoceľ A2 1,6X8MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 0.09
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v ISO 3506.
    • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
    • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
    • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 1.6 mm
Dĺžka 8 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 0.09
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v ISO 3506.
    • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
    • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
    • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
HS kód

Rozmery

a (max.) 2.5
b ≈ 3.2
c (max.) 2.8
c (min.) 2.4
d (min.) 1.3
D (mm) 1.6
L (mm) 8
d (max.) 1.4

Normy

NEN 182
ISO 1234
DIN 94
NF E25-774

Čísla materiálu

Položka č. 51700.016.008
EAN 8715494597531
UBB 500633286165
UNSPSC 31163204

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.