text.skipToContent text.skipToNavigation

Závlačka DIN 94 Nerezoceľ A2 1,2X40MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 0.23
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v ISO 3506.
    • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
    • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
    • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 1.2 mm
Dĺžka 40 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 0.23
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v ISO 3506.
    • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
    • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
    • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
HS kód 7318240090

Rozmery

a (max.) 2.5
b ≈ 3
c (max.) 2
c (min.) 1.7
d (min.) 0.9
D (mm) 1.2
L (mm) 40
d (max.) 1

Normy

NEN 182
DIN 94
NF E25-774
ISO 1234

Čísla materiálu

Položka č. 51700.012.040
EAN 8715494597517
UBB 500633285902
UNSPSC 31163204

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.