text.skipToContent text.skipToNavigation

Závlačka DIN 94 Mosadz 4X50MM


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Materiál Mosadz
Váha kusu (g) 4.884
Info
  • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
  • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
  • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
HS kód
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 4 mm
Dĺžka 50 mm
Značka Fabory
Materiál Mosadz
Váha kusu (g) 4.884
Info
  • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
  • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
  • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
HS kód

Rozmery

a (max.) 4
b ≈ 8
c (max.) 7.4
c (min.) 6.5
d (min.) 3.5
D (mm) 4
L (mm) 50
d (max.) 3.7

Normy

ISO 1234
NEN 182
NF E25-774
DIN 94

Čísla materiálu

Položka č. 50210.040.050
EAN 8715492242044
UBB 950359160716
UNSPSC 31163204

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.