Závitotvorné skrutky
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
Závitotvorné skrutky
26550
26550.050.025
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
Závitovalcovacia skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou Oceľ Pozinkované D7500 M5X25
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
25 mm
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M5
dk (max.)
10
k (max.)
3.95
L (mm)
25
Čís. krížovej drážky
2
P
0.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈7500-1-CE Z
Čísla materiálu
Položka č.
26550.050.025
EAN
8717077252370
UBB
500649039533
UNSPSC
31162400