text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitovalcovacia skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou Oceľ Pozinkované D7500 M3X12


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M3
Dĺžka 12 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.88
HS kód

Rozmery

d-D M3
dk (max.) 6
k (max.) 2.52
L (mm) 12
Čís. krížovej drážky 1
P 0.5

Normy

DIN ≈7500-1-CE Z

Čísla materiálu

Položka č. 26550.030.012
EAN 8717077252110
UBB 500649036984
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.