Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
20958FIS
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
Fischer g 16 gal. závitová tyč
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
20958FIS
Dĺžka
Dĺžka (mm)
1000
Typ závitu
Metrické
Materiál
Oceľ
Veľkosť závitu (metrická)
16
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka
95 mm
Dĺžka (mm)
1000
Typ závitu
Metrické
Materiál
Oceľ
Veľkosť závitu (metrická)
16
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Fischer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Závitová tyč fischer G je spojovací prvek mezi upevňovacím bodem v nosném prvku a upevňovacím prvkem na zavěšeném nebo vyvýšeném prvku. Připevňují se k ní například potrubí nebo větrací kanály. Závitová tyč je vyrobena z vysoce kvalitní oceli.
Čísla materiálu
Položka č.
20958FIS
EAN
4006209209585
UBB
500616798046
UNSPSC
31161618
Číslo materiálu výrobcu
20958