Hans Verheggen Handelsmaatschappij - 8797425533070
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
Skrutkované oká
Skrutkované oká metrické
17690
17690.088.010
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
Závitové oko Nerezoceľ A2 M8X80X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
80 mm
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M8
D
0.25
d2
7
Priemer oka ø
10
L (mm)
80
P
1.25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
17690.088.010
EAN
8712547008846
UBB
408370416294
UNSPSC
31161610