HERBO BVBA
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
Skrutky s okom/hákom
Skrutkované oká
Skrutkované oká metrické
17690
17690.086.010
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
Závitové oko Nerezoceľ A2 M8X60X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
35.36
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
60 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
35.36
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M8
D
0.25
d2
7
Priemer oka ø
10
L (mm)
60
P
1.25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
17690.086.010
EAN
8712547008839
UBB
408370402252
UNSPSC
31161610
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní