HERBO BVBA
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
Skrutkované oká
Skrutkované oká metrické
17690
17690.066.010
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
Závitové oko Nerezoceľ A2 M6X60X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
60 mm
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M6
D
0.25
d2
5.25
Priemer oka ø
10
L (mm)
60
P
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
17690.066.010
EAN
8712547008822
UBB
408370401916
UNSPSC
31161610