text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitové desky s T hlavou/ kluzné matice 40/42 Oceľ Pozinkované M10


Položka č.
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. TYPE 40/22
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Dĺžka 35 mm
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. TYPE 40/22
Váha kusu (g) 32
HS kód 7318290090

Rozmery

b 17
d-D M10
L (mm) 35
L 35
s 10

Čísla materiálu

Položka č. 16198.100.001
EAN 8717077313644
UBB 500650991168
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.