text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitové desky s T hlavou/ kluzné matice 38/17 Oceľ Pozinkované M8


Položka č.
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. TYPE 38/17
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Dĺžka 34 mm
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. TYPE 38/17
Váha kusu (g) 20
HS kód

Rozmery

b 17.6
d-D M8
L (mm) 34
L 34
s 6.5

Čísla materiálu

Položka č. 16194.080.001
EAN 8717077313538
UBB 500650990095
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.