text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitové desky s T hlavou/ kluzné matice 28/15 Oceľ Pozinkované M6


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 27.7 mm
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. TYPE 28/15
Váha kusu (g) 7.5
HS kód

Rozmery

b 12.6
d-D M6
L (mm) 27.7
L 27.7
s 4

Čísla materiálu

Položka č. 16193.060.001
EAN 8717077313491
UBB 500650989691
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.