Vložky s vnútorným šesťhranom
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
Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
Nábytkárske skrutky
Ryhované vložky
Vložky s vnútorným šesťhranom
14439
14439.100.025
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
Závitová vložka s vnútorným šesťhranom typ SK Oceľ Pozinkované M10X25
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
SK
Váha kusu (g)
24.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dĺžka
25 mm
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
SK
Váha kusu (g)
24.2
Info
Odporúča sa vyberať presný priemer podľa testov.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d2
18.5
L (mm)
25
P
1.5
s
10
Pilot hole ø
16-16.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
14439.100.025
EAN
8715492582270
UBB
950355968328
UNSPSC
31161727
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní