Nedtrain Oud
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
Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
Nábytkárske skrutky
Ryhované vložky
Vložky s vnútorným šesťhranom s nákružkom
14446
14446.060.013
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
Závitová vložka s vnútorným šesťhranom a nákružkom typ SKDZ Zinkdruckguß Pozinkované žlto pasivované M6X13
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Zinkdruckguß
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
13 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Zinkdruckguß
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Závit
Metrický závit
Typ č.
SKDZ
Váha kusu (g)
2.99
Info
Odporúča sa vyberať presný priemer podľa testov.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M6
d2
12.5
Otvor ø (max.)
9
Otvor ø (min.)
8.7
L (mm)
13
P
1
s
6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
14446.060.013
EAN
8715492582744
UBB
950355996048
UNSPSC
31161727
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní