text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová vložka pre plasty, oprava expanzie plastov, s hlavou Mosadz M6


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Mosadz
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.4
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Značka Fabory
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Mosadz
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.4
HS kód

Rozmery

d-D M6
H 9.5
Veľkosť otvoru 8
Min. tloušťka stěny 6
L 12.6
T 1.25

Čísla materiálu

Položka č. 64070.060.001
EAN 8712423025370
UBB 500656779450
UNSPSC 31161714

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.