Závitové tyče
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
Závitové tyče
U20360
U20360.200.7200
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
Závitová tyč UNF různé délky ASME B18.31.3 Oceľ ASTM A307 Nelegovaná Gr.A 2.-12X6
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Gr.A
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASTM A307
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
2 Inch
Dĺžka
6 ft
Trieda
Gr.A
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASTM A307
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Unified National Fine
Závitov na palec
12
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.31.3
Čísla materiálu
Položka č.
U20360.200.7200
EAN
8715492911872
UBB
500621127223
UNSPSC
31161618