Závitové tyče
U51067
U51067.075.3600
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
Závitová tyč UNF různé délky ASME B18.31.3 Nerezoceľ ASTM F593 304 CW1 (d≤5/8) / CW2 (d
5/8) 3/4-16X3
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM F593 304
Smer závitu
Pravý
Závit
Unified National Fine
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3/4 Inch
Dĺžka
3 ft
Trieda
CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM F593 304
Smer závitu
Pravý
Závit
Unified National Fine
Závitov na palec
16
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.31.3
Čísla materiálu
Položka č.
U51067.075.3600
EAN
8715492914323
UBB
500621325975
UNSPSC
31161618