text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazník, zadajte svoju objednávku včas z dôvodu plánovanej údržby na budúci víkend.
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
Závitové tyče
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
Závitové tyče
U20300
U20300.056.8888
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
Závitová tyč UNC různé délky ASME B18.31.3 Uhlíková ocel ASTM A307 Pozinkované Gr.A 9/16-12X10
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Gr.A
Materiál
Uhlíková ocel
Technický materiál
ASTM A307
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
9/16 Inch
Dĺžka
10 ft
Trieda
Gr.A
Materiál
Uhlíková ocel
Technický materiál
ASTM A307
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Unified National Coarse
Závitov na palec
12
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.31.3
Čísla materiálu
Položka č.
U20300.056.8888
EAN
8715492918277
UBB
500621435030
UNSPSC
31161618