text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč UNC různé délky ASME B18.31.3 Nerezoceľ ASTM F593 316 CW1 (d≤5/8) / CW2 (d5/8) 5/16-18X3

Technické údaje

Priemer 5/16 Inch
Dĺžka 3 ft
Značka Fabory
Trieda CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál ASTM F593 316
Smer závitu Pravý
Závit Unified National Coarse
Závitov na palec 18

Normy

ASME B18.31.3

Čísla materiálu

Položka č. U55070.031.3600
EAN 8715492920614
UBB 500621389823
UNSPSC 31161618

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.