Závitové tyče
U55070
U55070.150.7200
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
Závitová tyč UNC různé délky ASME B18.31.3 Nerezoceľ ASTM F593 316 CW1 (d≤5/8) / CW2 (d
5/8) 1.1/2-6X6
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM F593 316
Smer závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1.1/2 Inch
Dĺžka
6 ft
Trieda
CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM F593 316
Smer závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Závitov na palec
6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.31.3
Čísla materiálu
Položka č.
U55070.150.7200
EAN
8715492921055
UBB
500621393528
UNSPSC
31161618