Závitové tyče
U51070
U51070.013.1200
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
Závitová tyč UNC různé délky ASME B18.31.3 Nerezoceľ ASTM F593 304 CW1 (d≤5/8) / CW2 (d
5/8) #6-32X1
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM F593 304
Smer závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
NO.6
Dĺžka
1 ft
Trieda
CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM F593 304
Smer závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Závitov na palec
32
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.31.3
Čísla materiálu
Položka č.
U51070.013.1200
EAN
8715492919113
UBB
500621494680
UNSPSC
31161618